{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 80 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 12 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 20 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 22 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,61 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,1 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221941 12/3 | |
EAN / GTIN | 4960664778379 | |
Număr producător | THN08246 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro 12/3 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
194,22 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
226,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Lungime activă L1 | 20 | 15 |
Unghi de reglare κ | 11 | 15 - 27 |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 22 | 22 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,61 | 3,5 |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 7,1 | 5,72 |