{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 28 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,03 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,1 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LPGT 0102.. | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229722 (6IP; 0,6Nm) | |
Unghi de reglare κ | 11 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221941 16/4 | |
EAN / GTIN | 4960664778393 | |
Număr producător | THN08248 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro 16/4 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
270,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
270,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 90 mm | 80 mm |
Răcire interioară | da | da |
⌀ D3 | 12 mm | 11 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 28 mm | 27 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,03 grad | 2,06 grad |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 11,1 mm | 9,72 mm |