{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,9 mm | |
Lungimea totală Lges | 43 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 53 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 20,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XP.. 0603 | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229916 (T7; 0,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221905 32/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058521 | |
Număr producător | 5660062 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX 32/5 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
487,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
321,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Pătrundere în adâncime (plunging) ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) |
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 32 | 32 |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 | 62 |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,57 | 0,82 |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere |