{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 16 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
⌀ D3 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 62 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 6,35 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 22,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZD.. 16M5 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220806 32/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058330 | |
Număr producător | 5672894 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Capete de frezat la 90° 5720VZ16 32/2 mm
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
463,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
296,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Filet de prindere M | M16 | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 50 | 42 | 35 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZD.. 16M5 | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |