{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 16 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 34 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 9,17 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 15,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZD.. 16M5 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220806 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058323 | |
Număr producător | 5672893 |