{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 20 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Suport recomandat | cu filet | |
Lungimea tăişului L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Lungime activă L1 | 30 mm | |
Lungimea totală L | 40 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL20 | |
Deschidere SW | 16 mm | |
Moment de strângere recomandat | 80 Nm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 220314 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103338 | |
Număr producător | DL20F2003MN2000SDA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 20mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
217,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
190,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Lungimea tăişului L2 | 30 mm | 15 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Unghiul elicei | 36 grad | 38 grad |
Tip | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,09 mm | 0,13 mm |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,1 mm |