{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 12 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Suport recomandat | cu filet | |
Lungimea tăişului L2 | 18 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Lungime activă L1 | 18 mm | |
Lungimea totală L | 24 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL12 | |
Deschidere SW | 9,5 mm | |
Moment de strângere recomandat | 30 Nm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 220314 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103123 | |
Număr producător | DL12F2003MN1200SDA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL HPC, AlTiN, ⌀ f9 D1: 12mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
98,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
98,00 €
78,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu |
Standard | Normă de lucru | Normă de fabricaţie |
Suport recomandat | cu filet | GARANT TopCut |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal |
Tip | N | N |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |