{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Unghiul elicei | 36 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Suport recomandat | cu filet | |
Lungimea tăişului L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Lungime activă L1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
Deschidere SW | 8 mm | |
Moment de strângere recomandat | 20 Nm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 220314 10 | |
EAN / GTIN | 4034221103000 | |
Număr producător | DL10F2003MN1000SDA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 10 mm
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
77,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
84,80 €
52,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Răcire interioară | nu | nu |
Lungimea tăişului L2 | 15 mm | 7,5 mm |
Unghiul elicei | 36 grad | 38 grad |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,08 mm |
Strategie de aşchiere | HPC | HPC |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare | Plăcuţă pentru frezare |