{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,6 mm | |
Lungimea totală L | 64 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,044 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,052 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220286 8 | |
EAN / GTIN | 4034221161598 | |
Număr producător | F2004NNH0800CDA |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HAIMER MILL Freză din carbură monobloc, AlTiN, ⌀ f9 DC: 8mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
34,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
114 livrabil imediat
42,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 26 mm | 27 mm |
Strat de acoperire | AlTiN | TiAlN |
⌀ de degajare D1 | 7,6 mm | 7,8 mm |
Lungimea totală L | 64 mm | 63 mm |
Răcire interioară | nu | nu |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,16 mm | 0,1 mm |
Tip produs | Freză | Freză |