{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 2 mm | |
Strat de acoperire | AlTiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 32 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 7 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 9 mm | |
⌀ de degajare D1 | 1,9 mm | |
Lungimea totală L | 58 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,04 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,013 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 220286 2 | |
EAN / GTIN | 4034221123244 | |
Număr producător | F2004NNH0200CDA |