{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,5 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 202280 8 | |
EAN / GTIN | 4045197116406 | |
Număr producător | 202280 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freze VHM DIN 6535 HA 8 mm
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
42,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | 27 mm |
Strat de acoperire | TiAlN | AlCrN |
Inel colorat | fără | fără |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | 7,8 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad |
Tip produs | Freză | Freză |