SNHX 1207 pe dreapta UNI

Cod articol: 218625 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    29,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    24,80 € / buc.
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SNHX 1207
    Tip UNI
    Categorie HB7835
    Materialul sculei Carbura
    Grosimea plăcii 7 mm
    Pentru lăţimea fantei ap 12; 16 mm
    Lăţimea teşiturii 0,25 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Grosime plăcuţă E 7,94 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218625 UNI
    EAN / GTIN 4062406538125
    Număr producător 218625 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae max.
    Pentru prelucrarea unei baze plate a canalului, trebuie să se monteze pe suport plăcuţe pe stânga şi pe dreapta. Pe partea orientată cu spatele la coadă se montează plăcuţele pe stânga.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături