Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 12 mm 100 mm

Cod articol: 218567 100
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 100 mm
    Număr efectiv de tăişuri Zef 5
    Număr plăcuţe amovibile 10
    Tip de coadă cu alezaj
    Răcire interioară nu
    Schimbare sculă PowerCard
    Adâncime maximă de tăiere ae max 24,2 mm
    ⌀ gulerului d1 48 mm
    Lungimea totală Lges 50 mm
    ⌀ orificiu prindere 27 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă SNHX
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SN.. 1207
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219984 (IP15; 2,2 Nm)
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218567 100
    EAN / GTIN 4045197530509
    Număr producător 218567 100

    Descriere

    Execuţie:

    Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

    Aplicaţie:

    Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

    Piese de schimb:

    Cod 219984 (TX15; 2,2 Nm).

    Notă:

    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP15.
    Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături