Freză-disc cu arbore Lăţime ap = 16 mm, ⌀ D: 80mm

Cod articol: 218569 80
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 80 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 2
Număr plăcuţe amovibile 6
Tip de coadă cu alezaj
Răcire interioară nu
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de tăiere ae max 20 mm
⌀ gulerului d1 40 mm
Lungimea gulerului L1 15 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SNHX
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SN.. 1207
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218569 80
EAN / GTIN 4045197530684
Număr producător 218569 80

Descriere

Execuţie:

Freză-disc cu arbore din oţel special rezistent pentru diminuarea vibraţiilor.

Aplicaţie:

Pentru frezarea canalurilor şi canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Atenţie:

Pentru a obţine o bază plată a canalului, folosiţi plăcuţe amovibile neutre, pe stânga şi pe dreapta, plăcuţa neutră fiind montată pe şirul central de locaşuri pentru plăcuţe.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. IP15.
Se pot achiziţiona freze-disc cu ⌀ până la D = 200 mm.