Plăcuţă de frezare pentru filet interior la 60° 1 mm

Cod articol: 218060 1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    114,48 € / buc.
  • de la 2 buc.
    95,40 € / buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas filet 1 mm
    Categorie HB7720
    Materialul sculei Carbura
    Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Mărimea plăcuţei 25 mm
    Utilizare la interior/exterior interior
    Număr de dinţi Z 24
    Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
    Profil complet da
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218060 1
    EAN / GTIN 4045197412553
    Număr producător 218060 1

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    140
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Grafit, GRP, CRP
    N
    120
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe de frezare stabile pentru avansuri mari şi productivitate ridicată.
    Cu două tăişuri

    Aplicaţie:

    Pentru filet metric interior la 60° conform DIN / ISO R 262 (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

    Notă:

    La montaj, aveţi mereu în vedere fixarea plăcuţelor cu partea marcată spre exterior, pentru că în caz contrar pot rezulta distorsiuni ale filetului! (Suprafeţele plăcuţelor sunt cu şi fără marcaj). Avans fz = HB 7720 în oţel < 750 N = 0,25 mm / dinte, HB 7735 în INOX > 900 N = 0,15 mm / dinte.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături