Cap de freză de filetat ultraperformant 36 mm

Cod articol: 218054 36
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ efectiv D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ efectiv D 36 mm
Tip de coadă cu alezaj
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Răcire interioară da
Mărimea plăcuţei 25
Număr de dinţi Z 5
Lungimea totală Lges 33,5 mm
⌀ orificiului de prindere H7 16 mm
Şurub de fixare 219926
Număr caneluri de pretensionare 5
Adâncime maximă de aşchiere Smax 25 mm
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218054 36
EAN / GTIN 4045197412546
Număr producător 218054 36

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat tip HPC pentru timpi reduşi de prelucrare.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru filet exterior şi interior pe dreapta şi pe stânga. Pentru prelucrarea găurilor străpunse şi a găurilor înfundate.

Notă:

Freza Cod 218050 Ref. 17/26 şi 17/36 este recomandată pentru filet cu paşi până la 2,5 mm inclusiv .Freza Cod 218050 Ref. 30/65 este recomandată pentru filet cu paşi până la < 5.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături