{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ efectiv D | 19 mm | |
Lungime activă L1 | 44 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată; Gaură străpunsă | |
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Răcire interioară | da | |
Mărimea plăcuţei | 25 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Lungimea totală Lges | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Şurub de fixare | 219926 | |
Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
Tip produs | Freză de filetat |
Cod articol | 218050 19/44 | |
EAN / GTIN | 4045197412508 | |
Număr producător | 218050 19/44 |