Freză de filetat ultraperformantă 30/65 mm

Cod articol: 218050 30/65
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ efectiv D / lungime activă L1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizare la tipul de găurire: Gaură înfundată; Gaură străpunsă
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ efectiv D 30 mm
Lungime activă L1 65 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată; Gaură străpunsă
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Răcire interioară da
Mărimea plăcuţei 41
Număr de dinţi Z 3
Lungimea totală Lges 128,5 mm
⌀ cozii Ds 32 mm
Şurub de strângere 219928
Şurub de fixare 219927
Număr caneluri de pretensionare 3
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 218050 30/65
EAN / GTIN 4045197447180
Număr producător 218050 30/65

Descriere

Execuţie:

Freze de filetat tip HPC pentru timpi reduşi de prelucrare.

Aplicaţie:

Utilizare universală pentru filet exterior şi interior pe dreapta şi pe stânga. Pentru prelucrarea găurilor străpunse şi a găurilor înfundate.

Notă:

Freza Cod 218050 Ref. 17/26 şi 17/36 este recomandată pentru filet cu paşi până la 2,5 mm inclusiv. Freza Cod 218050 Ref. 30/65 este recomandată pentru filet cu paşi până la < 5.