Plăcuţe de frezare pentru canalele de siguranţă cu muchii rotunjite 2,65 mm

Cod articol: 217275 2,65

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    68,72 € / buc.
  • de la 3 buc.
    57,27 € / buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime nominală inel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosime nominală inel 2,65 mm
Categorie HB7720
Lăţimea canalului W −0,03 2,73 mm
Adâncime t pentru P16 / P26 1,75 mm
Rază R 0,3 mm
⌀ exterior D 26 mm
Tip P26
Număr de dinţi Z 6
Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 217275 2,65
EAN / GTIN 4045197216731
Număr producător 217275 2,65

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
120
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
60
Oţel < 60 HRC
H
45
Oţel < 65 HRC
H
35
Oţel < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat