{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosime nominală inel | 3,15 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Lăţimea canalului W −0,03 | 3,23 mm | |
Adâncime t pentru P16 / P26 | 2,2 mm | |
Rază R | 0,3 mm | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Tip | P26 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare circulară |
Cod articol | 217275 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197216748 | |
Număr producător | 217275 3,15 |