Plăcuţe de frezare pentru canalele de siguranţă cu muchii rotunjite 2,15 mm

Cod articol: 217275 2,15

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    68,72 € / buc.
  • de la 3 buc.
    57,27 € / buc.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Grosime nominală inel (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosime nominală inel 2,15 mm
    Categorie HB7720
    Lăţimea canalului W −0,03 2,23 mm
    Adâncime t pentru P16 / P26 1,75 mm
    Rază R 0,3 mm
    ⌀ exterior D 26 mm
    Tip P26
    Număr de dinţi Z 6
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare circulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 217275 2,15
    EAN / GTIN 4045197216724
    Număr producător 217275 2,15

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    500
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    250
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 55 HRC
    H
    60
    Oţel < 60 HRC
    H
    45
    Oţel < 65 HRC
    H
    35
    Oţel < 67 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    180
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Uscat