Scară glisantă cu 2 secțiuni cu traversare standard 2x18 trepte

Cod articol: 21718
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Scară extensibilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 21718
    EAN / GTIN 4031405217188
    Număr producător 021718
    L-Număr L90110 656

    Descriere

    Descriere:

    • Scara de cablu din aluminiu
    • Tuburi dreptunghiulare stabile
    • Caneluri pătrate 30 x 30 mm canelate pe ambele părți
    • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
    • Reglare convenabilă a înălțimii de la o treaptă la o treaptă datorită celor două elevatoare cu cablu din plastic
    • Conductor superior cu role de perete
    • Fitinguri de ghidare rezistente la coroziune cu ghidaje de glisare
    • Spațiere între rânduri: 280 mm
    • Lățime cablu: 470 mm (fără traversă)
    • Sarcină maximă: 150 kg
    • Traversă standard cu saboți de scară antiderapanți cu o lățime optimă față de produsul selectat pentru un suport sigur și urcare pentru scări de aterizare peste 3,0 m. traversa este furnizată lejer și este înșurubată de două ori la capătul inferior al barei de legătură
    • Observație: Conform standardului, secțiunea de scară glisantă atașată nu poate fi separată de scară pentru lungimi mai mari de 3,0 m.

    Caracteristică:

    • Înălțime de lucru: 10300 mm
    • Lățime exterioară: 420 mm
    • Lățime coloană: 25 mm
    • Înălțimea coloanei: 98 mm
    • Lungime extinsă: 9180 mm
    • Lungime retrasă: 5300 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
    • Număr de trepte/trepte: 2x18 runguri
    • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
    • Execuție pas: Germeni
    • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături