Armătură de ghidare superioară pentru scări de împingere, de frânghie și multifuncționale 98x25 mm

Cod articol: 19256
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Accesorii pentru scări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19256
EAN / GTIN 4031405192560
Număr producător 019256

Descriere

Descriere:

  • Pentru împingere, tragere cablu și scări multifuncționale cu trepte
  • Specificați tipul de conductor
  • Incl. Materialul de fixare
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 66 mm
  • Înălţime: 40 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 98 mm
  • Lungime: 168 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă