KOMET Unisix® Plăcuţă amovibilă 34-010

Cod articol: 216850 34-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,76 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,80 € / buc.
La cerere
În stoc
1.061 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 06T304
Denumire 34-010
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie BK8425
Materialul sculei Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216850 34-010
EAN / GTIN 2050001102591

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
200
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Lamator cu plăcuţă amovibilă Cod 216660.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături