KOMET Unisix® Plăcuţă amovibilă 10-010

Cod articol: 216850 10-010

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,58 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,15 € / buc.
La cerere
În stoc
788 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204
    Denumire 10-010
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie BK8425
    Materialul sculei Carbură
    Numărul de schimbări / tăişuri 3
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 216850 10-010
    EAN / GTIN 2050002046689

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    200
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    140
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Lamator cu plăcuţă amovibilă Cod 216660.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Inserţii

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături