KOMET® Lamator M6N

Cod articol: 216660 M6N
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru şuruburi DIN cu cap cilindric M6
Tip de coadă Coadă Weldon
Răcire interioară da
Număr de dinţi Z 1
Număr plăcuţe amovibile 1
⌀ de teşire D1 H13 11 mm
⌀ minim dmin 6,4 mm
Adâncime de teşire maximă l 10 mm
Lungimea totală Lges 80 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă WOEX
Plăcuţă amovibilă Cod 216780 − 216910; Cod 216950 10-010 / 110
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Tip produs Teşitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 216660 M6N
EAN / GTIN 4047109191310
Număr producător F10 10031

Descriere

Aplicaţie:

Pentru realizarea lamajelor pentru şuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături