{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Număr plăcuţe amovibile | 6 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 28 mm | |
Lungime activă L1 | 52 mm | |
Lungimea totală Lges | 110 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215860 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197133281 | |
Număr producător | 215860 25/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Capete de frezat la 90° 25/2 mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
507,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
558,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
788,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr plăcuţe amovibile | 6 | 6 | 3 | 10 |
Lungime activă L1 | 52 | 45 | 50 | 54 |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 28 | 30 | 19 | 39 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |