{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 55 mm | |
Lungimea totală Lges | 115 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 16.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215705 40/4 | |
EAN / GTIN | 4045197410573 | |
Număr producător | 215705 40/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Capete de frezat la 90° scurt 40/4 mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
307,97 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
371,83 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Lungime activă L1 | 55 | 55 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ ;Frezare circulară ;Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 115 | 115 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
⌀ tăişului DC | 40 | 40 |
⌀ cozii Ds h6 | 32 | 32 |