{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 20 mm | |
Lungimea totală Lges | 75 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,9 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,89 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 12,85 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 0602.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215605 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409560 | |
Număr producător | 215605 16/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC scurt, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 16/3mm
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
329,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
313,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Lungimea totală Lges | 75 mm | 90 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă cilindrică |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,89 grad | 0,89 grad |