Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 15,7/2mm

Cod articol: 215570 15,7/2
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 15,7 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă cu filet
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Freză circulară; Prelucrare înclinată
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 26 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Filet de prindere M M8
⌀ D3 12,7 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 28,4 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 29,4 mm
Frezare circulară a găurii ap 1,2 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,69 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10,2 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1335..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215570 15,7/2
EAN / GTIN 4045197409188
Număr producător 215570 15,7/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. O nouă generaţie de freze unghiulare ultraperformante şi plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

Aplicaţie:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Notă:

La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 2 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.