APMT 133524 ER, HB7630, Tip: INOX

Cod articol: 215364 INOX
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,00 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,84 € / buc.
La cerere
În stoc
370 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133524 ER
Tip INOX
Rază la colţ 2,4 mm
Categorie HB7630
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215364 INOX
EAN / GTIN 4045197673626
Număr producător 215364 INOX
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.