APMT 133516 ER, HB7630, Tip: INOX

Cod articol: 215363 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,60 € / buc.
La cerere
În stoc
555 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 133516 ER
Tip INOX
Rază la colţ 1,6 mm
Categorie HB7630
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215363 INOX
EAN / GTIN 4045197673619
Număr producător 215363 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.