APHT 133504 FR ALU

Cod articol: 215314 ALU
Produs nou
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APHT 133504 FR
Tip ALU
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PKD
Materialul sculei PKD
Avans fz per dinte 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215314 ALU
EAN / GTIN 4045197601162
Număr producător 215314 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
1500
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
1500
Alu > 10% Si
N
1000
CuZn
N
800
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă de frezare PKD cu un tăiş.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.
ap max = 3,5 mm.