APMT 180512 ER, HB8630, Tip: INOX

Cod articol: 215282 INOX
Individual prices for business customers after login.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,80 € / buc.
La cerere
În stoc
436 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 180512 ER
Tip INOX
Rază la colţ 1,2 mm
Categorie HB8630
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215282 INOX
EAN / GTIN 4045197747747
Număr producător 215282 INOX

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.