APMT 180520 TR, HB7520, Tip: UNI

Cod articol: 215275 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,80 € / buc.
La cerere
În stoc
404 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 180520 TR
Tip UNI
Rază la colţ 2 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215275 UNI
EAN / GTIN 4045197673541
Număr producător 215275 UNI

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
330
Oţel < 750 N/mm²
P
290
Oţel < 900 N/mm²
P
250
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.