{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2 mm | |
Lungime activă L1 | 70 mm | |
Lungimea totală Lges | 195 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 32 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 040308 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215177 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406570057 | |
Număr producător | 215177 32/5 |