{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungime activă L1 | 45 mm | |
Lungimea totală Lges | 200 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 19 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 44 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 48 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,69 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 16,95 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219824 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215157 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197349231 | |
Număr producător | 215157 25/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC lung, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/2mm
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
300,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
313,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
292,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
283,25 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 4 | 2 | 2 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 200 mm | 40 mm | 180 mm | 170 mm |
Răcire interioară | nu | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 40 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |