Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC scurt 25/2 mm

Cod articol: 215155 25/2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Softcut®
    ⌀ tăişului DC 25 mm
    Număr de dinţi Z 2
    Tip de coadă Coadă Weldon
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere MTC
    Schimbare sculă PowerCard
    Lungime activă L1 44 mm
    Lungimea totală Lges 100 mm
    ⌀ cozii Ds h6 25 mm
    ⌀ D3 19 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 44 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
    Frezare circulară a găurii ap 1 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,69 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 16,95 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1805..
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219824 (15IP; 3,8 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215155 25/2
    EAN / GTIN 4045197349200
    Număr producător 215155 25/2

    Descriere

    Execuţie:

    Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată, precizie înaltă şi capacitate mare de tăiere. Freză unghiulară ultraperformantă cu plăcuţe amovibile cu geometrie de reducere a forţei de aşchiere pentru utilizare tip MTC în condiţii stabile sau pentru maşini cu putere redusă.

    Aplicaţie:

    Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oţeluri, precum şi pentru oţelurile inoxidabile.
    Special pentru MTC (Multi Task Cutting) – utilizată în combinaţie cu ultima generaţie de centre de strunjire / frezare (MTM).

    Notă:

    Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 15IP.
    La utilizarea plăcuţelor amovibile cu raza mai mare de 3,1 mm, lăcaşul pentru plăcuţe trebuie modificat.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături