GARANT Softcut Freză de șanfrenare MTC 45 grad

Cod articol: 215152 45
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: MTC
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.T 1805..
Serie Softcut®
Unghi γ 45 grad
Tip de coadă cu alezaj
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere MTC
Schimbare sculă PowerCard
Număr efectiv de tăişuri Zef 3
Număr plăcuţe amovibile 6
Lungimea totală Lges 50 mm
Cel mai mic ⌀ D 35 mm
Cel mai mare ⌀ D1 76 mm
Lăţimea teşiturii executate b 20 mm
Lungimea teşiturii executate l 29,5 mm
Înălţimea teşiturii executate h 20 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
Avans dinte la hmax 0,14 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Tip produs Cap de frezat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215152 45
EAN / GTIN 4045197801005
Număr producător 215152 45

Descriere

Execuţie:

Capete de frezat robuste pentru teşire. Locaşuri ale plăcuţelor amovibile fixate pe mai multe părţi pentru stabilizarea tăierii şi preluarea forţelor verticale şi radiale.

Aplicaţie:

Pentru lăţimi mari ale teşiturilor în construcţii metalice. Recomandat pentru degroşări şi semi-degroşări.

Notă:

Se obţin suprafeţe fără trepte.
Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu bit-ul Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături