{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | |
Tip | INOX | |
Categorie | HBM130 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | |
Avans fz per dinte | 0,12 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 215108 INOX | |
EAN / GTIN | 4062406103095 | |
Număr producător | 215108 INOX |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() XNEX 080608 INOX
La cerere
În stoc
2.695 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
22,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
18,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.258 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.119 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2.451 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 | 6 | 6 | 4 |
Kampo spindulys | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | XNEX 080608 | XNEX 040308 | XNEX 080608 | ANGX 10T308ZEER |
Kietlydinys | HBM130 | HB7635 | HB7635 | HB9740 |
Tipas | INOX | INOX | INOX | INOX |
Pastūma fz per dantį | 0,12 | 0,1 | 0,13 | 0,8 |
Produkto rūšis | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Keičiamoji plokštelė frezavimui |