SOMT 120508 PDER ST500

Cod articol: 214864 ST500

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    16,56 € / buc.
  • de la 10 buc.
    13,80 € / buc.
La cerere
În stoc
872 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 120508 PDER
    Tip ST500
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie CU7530
    Materialul sculei Metaloceramice
    Avans fz per dinte 0,2 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Grosime plăcuţă E 5,56 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214864 ST500
    EAN / GTIN 4045197610652
    Număr producător 214864 ST500

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    270
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    260
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    210
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchierea ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.
    Cermet.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături