SOET 120504 PDER ALU

Cod articol: 214860 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,44 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,20 € / buc.
La cerere
În stoc
2.081 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOET 120504 PDER
Tip ALU
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214860 ALU
EAN / GTIN 4045197747945
Număr producător 214860 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
700
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
700
Alu > 10% Si
N
650
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.