Softcut® HSI GARANT cu pas îngust 100/10 mm

Cod articol: 214857 100/10
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
⌀ tăişului DC 100 mm
Număr de dinţi Z 10
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Adâncime maximă de aşchiere ap max 10 mm
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SO.. 1205..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214857 100/10
EAN / GTIN 4045197553485
Număr producător 214857 100/10

Descriere

Execuţie:

Silenţiozitate ridicată, datorită geometriei individuale a sculelor. Plăcuţe cu execuţie deosebit de stabilă pentru un avans optim. Plăcuţele amovibile se fixează cu un şurub special, fără posibilitate de forfecare.

Aplicaţie:

Pentru suprafeţe de calitate exemplară. Frezare fără bavuri.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
La ae > 0,5×D se reduce ap max la 6 mm.
Pentru colţuri exacte de 90°, alegeţi ap = 8 mm.
Pentru a putea utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu rotită în direcţia indicată (contrar sensului acelor de ceasornic).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături