{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 32 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214853 32/2 | |
EAN / GTIN | 4045197608680 | |
Număr producător | 214853 32/2 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
GARANT Softcut HSI, cu filet, ⌀ D / număr de dinţi Z: 32/2mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
296,64 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M16 | M16 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 42 mm | 35 mm |
Răcire interioară | da | da |
Tip de coadă | cu filet | cu filet |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad |
Tip produs | Freză | Freză |