{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
⌀ D3 | 17,4 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 2,8 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 56,5 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78,3 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,75 mm | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 15 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 1205.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3Nm) |
Cod articol | 214848 42/3 | |
EAN / GTIN | 4067263117223 | |
Număr producător | 214848 42/3 |