SEHT 1204 AFFN acoperit cu strat diamantat ALU

Cod articol: 214351 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    75,15 € / buc.
  • de la 10 buc.
    62,62 € / buc.
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEHT 1204 AFFN
Tip ALU
Categorie HB7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,24 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214351 ALU
EAN / GTIN 4045197555724
Număr producător 214351 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
725
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
650
Alu > 10% Si
N
480
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături