SEHT 1204 AFFN ALU

Cod articol: 214350 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,96 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,80 € / buc.
La cerere
În stoc
1.040 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEHT 1204 AFFN
Tip ALU
Categorie HU7710
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,24 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Strat de acoperire acoperit
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214350 ALU
EAN / GTIN 4045197319531
Număr producător 214350 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
725
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.