{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
⌀ exterior maxim Dmax | 63 mm | |
Lungimea totală Lges | 48 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.. 1204.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219848 (20IP; 5,7 Nm) | |
Norm | Normă de fabricaţie | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 214202 50/4 | |
EAN / GTIN | 4067263001898 | |
Număr producător | 214202 50/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de frezat frontal la 45° 50/4 mm
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat
209,09 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală Lges | 48 | 48 |
⌀ exterior maxim Dmax | 63 | 63 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 50 | 50 |
Unghi de reglare κ | 45 | 45 |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |
Tip produs | Freză frontală | Freză frontală |