SEKR 1203 AFTN ST900

Cod articol: 213923 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    11,05 € / buc.
La cerere
În stoc
1.119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEKR 1203 AFTN
Tip ST900
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,19 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,18 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213923 ST900
EAN / GTIN 4045197553874
Număr producător 213923 ST900

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
110
GG(G)
K
120
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături