{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 45 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ exterior maxim Dmax | 62,1 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tip produs | Freză frontală |
Cod articol | 213555 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197953469 | |
Număr producător | 213555 50/5 |